16,91 €/ Stückexkl. MwSt
19,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI28ZLR |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 28 mm |
d2 | G 1" |
dy | 24 mm |
i | 24.5 mm |
l2 | 38 mm |
lg | 45.5 mm |
SW1 | 41 mm |
11,08 €/ Stückexkl. MwSt
12,96 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026