Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L22-IM26

  • ERIKS:1016533
  • Hersteller:143302007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,53 €/ Stückexkl. MwSt

12,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI22LM26x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 26x1.5
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
d2
M 26x1.5
dy
19 mm
i
21 mm
l2
34.5 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

8,59 €/ Stückexkl. MwSt

10,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026