Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L22-IG3/4-ES4

  • ERIKS:14988851
  • Hersteller:144302009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,08 €/ Stückexkl. MwSt

9,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI22ZLR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
22L - M30x2.0
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN160
d1
22 mm
d2
G 3/4"
dy
19 mm
i
22 mm
l2
35.5 mm
lg
43 mm
SW1
36 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,80 €/ Stückexkl. MwSt

4,45 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026