5,74 €/ Stückexkl. MwSt
6,72 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GAIV-R |
Bezeichnung | GAI22LR3/4 |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 22 mm |
d2 | G 3/4" |
dy | 19 mm |
i | 22 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 43 mm |
SW1 | 36 mm |
3,80 €/ Stückexkl. MwSt
4,45 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026