Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L18-IM22

  • ERIKS:1012841
  • Hersteller:143252007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,20 €/ Stückexkl. MwSt

9,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI18LM22x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 22x1.5
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
d2
M 22x1.5
dy
15 mm
i
19 mm
l2
29.5 mm
lg
37 mm
SW1
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,76 €/ Stückexkl. MwSt

7,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026