Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L12-IM16

  • ERIKS:825182
  • Hersteller:143152007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,10 €/ Stückexkl. MwSt

7,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI12LM16x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 16x1.5
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
d2
M 16x1.5
dy
10 mm
i
17 mm
l2
26 mm
lg
33 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,85 €/ Stückexkl. MwSt

5,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026