Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L12-IG1/2

  • ERIKS:794171
  • Hersteller:144172007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,35 €/ Stückexkl. MwSt

8,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI12LR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
d2
G 1/2"
dy
10 mm
i
20 mm
l2
31 mm
lg
38 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,53 €/ Stückexkl. MwSt

7,64 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026