Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L10-IM14

  • ERIKS:825166
  • Hersteller:143102007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: metrisch zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-M
Bezeichnung
GAI10LM14x1.5
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
M 14x1.5
dy
8 mm
i
17 mm
l2
25 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

4,63 €/ Stückexkl. MwSt

5,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026