Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L10-IG1/4-ES4

  • ERIKS:14988831
  • Hersteller:144102009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

2,72 €/ Stückexkl. MwSt

3,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI10ZLR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
G 1/4"
dy
8 mm
i
17 mm
l2
25 mm
lg
32 mm
SW1
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

1,17 €/ Stückexkl. MwSt

1,37 €inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026