Eriks
VOSS

VOSS Gerade Aufschraubverschraubung 24-SC-L10-IG1/2

  • ERIKS:1010961
  • Hersteller:144132007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Aufschraubverschraubung
- L- und S-Reihe
- Innengewinde: BSPP zylindrisch
- Komplett (SC) oder ohne Mutter und Schneidring (S)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

11,87 €/ Stückexkl. MwSt

13,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GAIV-R
Bezeichnung
GAI10LR1/2
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Nenndruck
PN315
d1
10 mm
d2
G 1/2"
dy
8 mm
i
20 mm
l2
30 mm
lg
37 mm
SW1
27 mm
Ersatzteile & Zubehör

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

13,05 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026