12,82 €/ Stückexkl. MwSt
15,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS30S |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 30S - M42x2.0 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 30 mm |
D2 | 36 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 35.5 mm |
lg | 49 mm |
SW1 | 46 mm |
8,13 €/ Stückexkl. MwSt
9,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026