Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung 24-WDSC-L28

  • ERIKS:790427
  • Hersteller:139350007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

8,69 €/ Stückexkl. MwSt

10,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS28L
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Nenndruck
PN160
d1
28 mm
D2
32 mm
dy
24 mm
l2
30.5 mm
lg
38 mm
SW1
41 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,67 €/ Stückexkl. MwSt

6,63 €inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026