5,67 €/ Stückexkl. MwSt
6,63 €inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS28L -m+d |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 28L - M36x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 28 mm |
D2 | 32 mm |
dy | 24 mm |
l2 | 30.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
3,29 €/ Stückexkl. MwSt
3,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20263,17 €/ Stückexkl. MwSt
3,71 €inkl. MwSt
246 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,67 €/ Stückexkl. MwSt
0,78 €inkl. MwSt
284 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026