2,59 €/ Stückexkl. MwSt
3,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS15L |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
D2 | 19 mm |
dy | 12 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 29 mm |
SW1 | 22 mm |
1,54 €/ Stückexkl. MwSt
1,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026