Eriks
VOSS

VOSS Gerade Anschweißverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-WDS-L15-C00

  • ERIKS:11451310
  • Hersteller:739200000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Gerade Anschweißverschraubung
- L- und S-Reihe
- Komplett (WDSC) oder ohne Mutter und Schneidring (WDS)
- Stahl
Zur Liste hinzufügen

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
GASV
Bezeichnung
AS15L -m+d
Material
Stahl
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Nenndruck
PN315
d1
15 mm
D2
19 mm
dy
12 mm
l2
22 mm
lg
29 mm
SW1
22 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L15-S14-IM22

  • ERIKS:1014245
  • Manufacturer:81102100

0,69 €/ Stückexkl. MwSt

0,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L15

  • ERIKS:971286
  • Manufacturer:11202039

1,47 €/ Stückexkl. MwSt

1,72 €inkl. MwSt

1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L15

  • ERIKS:12936408
  • Manufacturer:19202100

0,32 €/ Stückexkl. MwSt

0,37 €inkl. MwSt

3951 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026