2,03 €/ Stückexkl. MwSt
2,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | GASV |
Bezeichnung | AS12L |
Material | Stahl |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 12L - M18x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 12 mm |
D2 | 16 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 18 mm |
lg | 25 mm |
SW1 | 19 mm |
1,23 €/ Stückexkl. MwSt
1,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026