4,89 €/ Stückexkl. MwSt
5,72 €inkl. MwSt
383 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWV |
Bezeichnung | EVW15L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 15L - M22x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 15L - M22x1.5 |
Nenndruck | PN315 |
d1 | 15 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 32.5 mm |
l2 | 21 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 27 mm |
0,69 €/ Stückexkl. MwSt
0,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20261,47 €/ Stückexkl. MwSt
1,72 €inkl. MwSt
1102 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,32 €/ Stückexkl. MwSt
0,37 €inkl. MwSt
3970 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026