Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEXC-S8

  • ERIKS:832804
  • Hersteller:158592007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,72 €/ Stückexkl. MwSt

4,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
EVW08S -m+d/-m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M14x1.5