Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEXC-L10

  • ERIKS:956724
  • Hersteller:158142007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,19 €/ Stückexkl. MwSt

3,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
EVW10L -m+d/-m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Ersatzteile & Zubehör

2,54 €/ Stückexkl. MwSt

2,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026