Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-S38

  • ERIKS:793027
  • Hersteller:158972007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

39,69 €/ Stückexkl. MwSt

46,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW38S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Nenndruck
PN315
d1
38 mm
dy
32 mm
I5
63 mm
l2
41 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör

29,95 €/ Stückexkl. MwSt

35,04 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026