Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-S30

  • ERIKS:793019
  • Hersteller:158922007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

26,94 €/ Stückexkl. MwSt

31,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW30S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Nenndruck
PN400
d1
30 mm
dy
25 mm
I5
55 mm
l2
35.5 mm
lg2
49 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

20,61 €/ Stückexkl. MwSt

24,11 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026