Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-S25

  • ERIKS:792993
  • Hersteller:158872007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

19,19 €/ Stückexkl. MwSt

22,45 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW25S
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
25S - M36x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
25S - M36x2.0
Nenndruck
PN400
d1
25 mm
dy
20 mm
I5
50 mm
l2
30 mm
lg2
42 mm
SW2
36 mm
SW3
46 mm
Ersatzteile & Zubehör

13,94 €/ Stückexkl. MwSt

16,31 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026