13,55 €/ Stückexkl. MwSt
15,85 €inkl. MwSt
46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWV |
Bezeichnung | EVW20S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 20S - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 20S - M30x2.0 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 16 mm |
I5 | 44.5 mm |
l2 | 26.5 mm |
lg2 | 37 mm |
SW2 | 27 mm |
SW3 | 36 mm |
10,18 €/ Stückexkl. MwSt
11,91 €inkl. MwSt
35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026