9,27 €/ Stückexkl. MwSt
10,85 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWV |
Bezeichnung | EVW16S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN400 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 30 mm |
7,10 €/ Stückexkl. MwSt
8,31 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026