5,11 €/ Stückexkl. MwSt
5,98 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWV |
Bezeichnung | EVW10S |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
I5 | 30 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 17 mm |
SW3 | 22 mm |
4,41 €/ Stückexkl. MwSt
5,16 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026