Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L8

  • ERIKS:792616
  • Hersteller:158072007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

3,98 €/ Stückexkl. MwSt

4,66 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW08L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8L - M14x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
8L - M14x1.5
Nenndruck
PN315
d1
8 mm
dy
6 mm
I5
27.5 mm
l2
14 mm
lg2
21 mm
SW2
12 mm
SW3
17 mm
Ersatzteile & Zubehör

3,08 €/ Stückexkl. MwSt

3,60 €inkl. MwSt

207 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026