35,81 €/ Stückexkl. MwSt
41,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWV |
Bezeichnung | EVW42L |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 42L - M52x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
I5 | 56 mm |
l2 | 40 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
28,16 €/ Stückexkl. MwSt
32,95 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026