Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L35

  • ERIKS:792691
  • Hersteller:158422007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

26,86 €/ Stückexkl. MwSt

31,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW35L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Nenndruck
PN160
d1
35 mm
dy
30 mm
I5
51 mm
l2
34.5 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
SW3
50 mm
Ersatzteile & Zubehör

20,53 €/ Stückexkl. MwSt

24,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026