Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung mit Rohransatz 24-SWEC-L18

  • ERIKS:792667
  • Hersteller:158272007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,14 €/ Stückexkl. MwSt

10,69 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWV
Bezeichnung
EVW18L
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN315
d1
18 mm
dy
15 mm
I5
35.5 mm
l2
23.5 mm
lg2
31 mm
SW2
24 mm
SW3
32 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,11 €/ Stückexkl. MwSt

7,15 €inkl. MwSt

266 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026