6,70 €/ Stückexkl. MwSt
7,84 €inkl. MwSt
143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | EWVD |
Bezeichnung | EW16S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Nenndruck | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 11 mm |
I5 | 36.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 55 mm |
lg2 | 33 mm |
SW2 | 24 mm |
SW3 | 30 mm |
1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026