Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWOE-L35-G11/4E

  • ERIKS:11450979
  • Hersteller:1159412000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,24 €/ Stückexkl. MwSt

37,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW35LR1.1/4EDB -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN160
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L35-IM45

  • ERIKS:11451801
  • Manufacturer:81222100

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L35

  • ERIKS:971529
  • Manufacturer:11402039

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L35

  • ERIKS:12936412
  • Manufacturer:19402100

1,14 €/ Stückexkl. MwSt

1,33 €inkl. MwSt

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026