Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkelverschraubung DKO 24-SWOEC-S16

  • ERIKS:905283
  • Hersteller:1158772057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkelverschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOE)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

8,16 €/ Stückexkl. MwSt

9,55 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
EWVD
Bezeichnung
EW16S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN630
d1
16 mm
dy
12 mm
dy2
11 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
l3
55 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Ersatzteile & Zubehör

6,70 €/ Stückexkl. MwSt

7,84 €inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026