45,80 €/ Stückexkl. MwSt
53,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | WEE-R WD |
Bezeichnung | WEE38SROMD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 38S - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 38 mm |
d2 | G 1.1/2" |
d7 | 54.9 mm |
dx | 33 mm |
dy | 32 mm |
i | 22 mm |
l2 | 41 mm |
l3 | 57.5 mm |
lg | 79.5 mm |
lg2 | 57 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 55 mm |
6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20266,48 €/ Stückexkl. MwSt
7,58 €inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,49 €/ Stückexkl. MwSt
1,74 €inkl. MwSt
188 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026