Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter (ohne Mutter und Schneidring) 24-SDAE-S12-M18E

  • ERIKS:14988945
  • Hersteller:1113652081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Stutzen mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: metrisch zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR Profildichtung PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

12,91 €/ Stückexkl. MwSt

15,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
WEE12SMOMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN315
d1
12 mm
d2
M 18x1.5
d7
23.9 mm
dx
9 mm
dy
8 mm
i
12 mm
l2
21.5 mm
l3
30 mm
lg
42 mm
lg2
29 mm
SW2
22 mm
SW4
24 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S12-IM20

  • ERIKS:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S12

  • ERIKS:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026