48,69 €/ Stückexkl. MwSt
56,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | WEE35LMOMD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 35L - M45x2.0 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 42x2 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 35 mm |
d2 | M 42x2 |
d7 | 49.9 mm |
dx | 30 mm |
dy | 30 mm |
i | 20 mm |
l2 | 36 mm |
l3 | 55.5 mm |
lg | 75.5 mm |
lg2 | 46.5 mm |
SW2 | 50 mm |
SW4 | 50 mm |
3,91 €/ Stückexkl. MwSt
4,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20265,62 €/ Stückexkl. MwSt
6,58 €inkl. MwSt
150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,14 €/ Stückexkl. MwSt
1,33 €inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026