Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare Winkel-Einschraubverschraubung mit Kontermutter 24-SDAEC-S38-G11/2E

  • ERIKS:14988920
  • Hersteller:1144952007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare Winkel-Stutzen mit Kontermutter
- Einschraubgewinde: BSP zylindrisch
- L- und S-Reihe
- Komplett (SDAEC) oder ohne Mutter und Schneidring (SDAE)
- Abdichtungsart: NBR Profildichtung PEFLEX (Form E)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

52,33 €/ Stückexkl. MwSt

61,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
WEE-R WD
Bezeichnung
WEE38SR
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PN160
d1
38 mm
d2
G 1.1/2"
d7
54.9 mm
dx
33 mm
dy
32 mm
i
22 mm
l2
41 mm
l3
57.5 mm
lg
79.5 mm
lg2
57 mm
SW2
50 mm
SW4
55 mm
Ersatzteile & Zubehör

45,80 €/ Stückexkl. MwSt

53,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026