11,74 €/ Stückexkl. MwSt
13,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | ET16SR1/2EDB DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PN400 |
1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026