Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) DKO 24-SWOT-S10-P

  • ERIKS:11384313
  • Hersteller:1160632058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET10S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
dy2
6 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
l3
45 mm
lg
50 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L12-S10-IM18

  • ERIKS:1014244
  • Manufacturer:81062100

0,44 €/ Stückexkl. MwSt

0,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S10

  • ERIKS:970964
  • Manufacturer:11102039

1,06 €/ Stückexkl. MwSt

1,24 €inkl. MwSt

304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S10

  • ERIKS:12936406
  • Manufacturer:19102100

0,26 €/ Stückexkl. MwSt

0,30 €inkl. MwSt

13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026