Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) DKO 24-SWOT-L42

  • ERIKS:11384325
  • Hersteller:1160482058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

47,68 €/ Stückexkl. MwSt

55,79 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET42L DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
42L - M52x2.0
Nenndruck
PN250
d1
42 mm
dy
36 mm
dy2
34 mm
I5
56 mm
l2
40 mm
l3
75 mm
lg
102 mm
SW2
50 mm
SW3
60 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-L42-S38-IM52

  • ERIKS:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Stückexkl. MwSt

7,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L42

  • ERIKS:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Stückexkl. MwSt

8,99 €inkl. MwSt

287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L42

  • ERIKS:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026