Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare T-Verschraubung DKO 24-SWOTC-S10-P

  • ERIKS:905615
  • Hersteller:1160622057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare T-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOTC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOT)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

9,01 €/ Stückexkl. MwSt

10,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ETVD
Bezeichnung
ET10S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
10S - M18x1.5
Nenndruck
PN800
d1
10 mm
dy
7 mm
dy2
6 mm
I5
30 mm
l2
17.5 mm
l3
45 mm
lg
50 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Ersatzteile & Zubehör

7,46 €/ Stückexkl. MwSt

8,73 €inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026