58,47 €/ Stückexkl. MwSt
68,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ETVD |
Bezeichnung | ET42L DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Komplett |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 2 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 42L - M52x2.0 |
Nenndruck | PN250 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
dy2 | 34 mm |
I5 | 56 mm |
l2 | 40 mm |
l3 | 75 mm |
lg | 102 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
47,68 €/ Stückexkl. MwSt
55,79 €inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026