Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz (ohne Mutter und Schneidring) 24-SWL-S16

  • ERIKS:11450843
  • Hersteller:162782007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Rohransatz vormontiert
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

10,56 €/ Stückexkl. MwSt

12,36 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELV
Bezeichnung
EVL16S -m+d
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Anschluss 3
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 3
16S - M24x1.5
Nenndruck
PN400
d1
16 mm
dy
12 mm
I5
36.5 mm
l2
24.5 mm
lg
69.5 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
SW3
30 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S16-IM24

  • ERIKS:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Stückexkl. MwSt

1,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-S16

  • ERIKS:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-S16

  • ERIKS:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026