38,28 €/ Stückexkl. MwSt
44,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELV |
Bezeichnung | EVL42L -m+d |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 2 | Schaftanschluss |
Anschlussmaß 2 | 42L - M52x2.0 |
Anschluss 3 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 3 | 42L - M52x2.0 |
Nenndruck | PN160 |
d1 | 42 mm |
dy | 36 mm |
I5 | 56 mm |
l2 | 40 mm |
lg | 107 mm |
lg2 | 51 mm |
SW2 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
6,56 €/ Stückexkl. MwSt
7,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20267,68 €/ Stückexkl. MwSt
8,99 €inkl. MwSt
287 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20261,62 €/ Stückexkl. MwSt
1,90 €inkl. MwSt
145 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026