6,73 €/ Stückexkl. MwSt
7,87 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Serie | ELVD |
Bezeichnung | EL10S DKO V |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Einstellbar | Ja |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 10S - M18x1.5 |
Anschluss 3 | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß 3 | 10S - M18x1.5 |
Nenndruck | PN800 |
d1 | 10 mm |
dy | 7 mm |
dy2 | 6 mm |
I5 | 30 mm |
l2 | 17.5 mm |
l3 | 45 mm |
lg2 | 25 mm |
SW2 | 19 mm |
SW3 | 22 mm |
0,44 €/ Stückexkl. MwSt
0,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.20261,06 €/ Stückexkl. MwSt
1,24 €inkl. MwSt
304 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.20260,26 €/ Stückexkl. MwSt
0,30 €inkl. MwSt
13222 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026