Eriks
VOSS

VOSS Einstellbare L-Verschraubung mit Rohransatz DKO 24-SWOLC-S8-P

  • ERIKS:905933
  • Hersteller:1162572057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Einstellbare L-Verschraubung
- Mit Dichtkegel und FKM O-ring
- L- und S-Reihe
- Komplett (SWOLC) oder ohne Mutter und Schneidring (SWOL)
- Stahl, Zink-Nickel-Beschichtung
Zur Liste hinzufügen

6,83 €/ Stückexkl. MwSt

7,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Serie
ELVD
Bezeichnung
EL08S DKO V
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Ja
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Anschluss 3
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 3
8S - M16x1.5
Nenndruck
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
dy2
4 mm
I5
27.5 mm
l2
17 mm
l3
42.5 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
SW3
19 mm
Ersatzteile & Zubehör

5,46 €/ Stückexkl. MwSt

6,39 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026