105,68 €/ Stückexkl. MwSt
123,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VOSS |
Bezeichnung | DVWE16SMEDOMD |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring | Ohne Mutter und Schneidring |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Anschlußdichtung | Profildichtring PEFLEX (Form E) |
Nenndruck | PB 400 |
d1 | 16 mm |
d2 | M 22x1.5 |
d7 | 26.9 mm |
dx | 12 mm |
dy | 12 mm |
i | 14 mm |
I4 | 58.5 mm |
l2 | 24.5 mm |
l3 | 33.5 mm |
lg2 | 33 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 30 mm |
1,01 €/ Stückexkl. MwSt
1,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20260,51 €/ Stückexkl. MwSt
0,60 €inkl. MwSt
879 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026