Eriks
VOSS

VOSS Drehverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) 24-RCE-S12-G3/8E-C10

  • ERIKS:14988818
  • Hersteller:1176651081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Drehverschraubungen
- Einschraubgewinde: BSPP-Gewinde, zylindrisch
- Einschraubzapfen: ISO 1179-2 Form E
- Abdichtungsart: Profildichtring PEFLEX
- Dichtungswerkstoff: Standard NBR
- Rohranschluss: 24° nach ISO 8434-1
- Komplett (RCEC) oder ohne Mutter und Schneidring (RCE)
- Ausführung: Aus Vierkantstahl
Zur Liste hinzufügen

93,90 €/ Stückexkl. MwSt

109,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOSS
Bezeichnung
DVWE12SREDOMD
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Ohne Mutter und Schneidring
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschlußdichtung
Profildichtring PEFLEX (Form E)
Nenndruck
PB 400
d1
12 mm
d2
G 3/8"
d7
26.9 mm
dx
12 mm
dy
12 mm
i
14 mm
I4
58.5 mm
l2
24.5 mm
l3
33.5 mm
lg2
33 mm
SW1
27 mm
SW2
36 mm
SW3
24 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

VOSS Sechskantmutter 24-LN-S12-IM20

  • ERIKS:11587795
  • Manufacturer:81082100

0,51 €/ Stückexkl. MwSt

0,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-ES4-L/S12

  • ERIKS:971081
  • Manufacturer:11152039

1,19 €/ Stückexkl. MwSt

1,39 €inkl. MwSt

989 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

VOSS Schneidring 24-VRM-L/S12

  • ERIKS:12936407
  • Manufacturer:19152100

0,28 €/ Stückexkl. MwSt

0,33 €inkl. MwSt

1155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026