Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Gerade Verschraubung DKO EDKV 18L Edelstahl 316Ti

  • ERIKS:14307215
  • Hersteller:101163
Image 1
- Gerade Verschraubung
- mit 24° DKO-Dichtkegel und O-Ring Viton
- L- und S-Reihe
- Komplett (EDKV) oder ohne Mutter und Schneidring (XEDKV)
- Edelstahl 1.4571 (316Ti)
Zur Liste hinzufügen

36,71 €/ Stückexkl. MwSt

42,95 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VOLZ GRUPPE
Serie
EDKV
Bezeichnung
GZ18L DKO V
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Komplett oder ohne Mutter und Schneidring
Komplett
Einstellbar
Nein
Anschluss 1
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schaftanschluss DKO
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Nenndruck
PN400
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026