Eriks
LOCTITE

LOCTITE 8023 Anti-Seize hohe Wasserbeständigkeit 454g

  • ERIKS:11905186
  • Hersteller:504618
Image 1
LOCTITE® LB 8023 ist ein schwarzer, metallfreier Anti-Seize Schmierstoff in der Pinseldose, es enthält Graphit, Kalzium, Bornitrid & Rostschutzmittel. Das Produkt ist ABS zertifiziert und schützt Verbindungen gegen Frisch- und Salzwasser. Es bietet besonders gute Schutzwirkung bei hoher Feuchtigkeitskonzentration. Es zeichnet sich durch hervorragende Schmierfähigkeit sowie ausgezeichnete Auswasch- und Spritzwasserbeständigkeit aus und verhindert galvanische Korrosion. Beständigkeit gegen hohe Temperaturen bis 1.315 °C.
Zur Liste hinzufügen

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Inhalt
0.454 kg
Anwendung
Technische Schmierstoffe - Anti-Seize
Farbe
Schwarz