Eriks
VAG

VAG Ausbaustück Typ: 21196 Stahl/EPDM PN16 65mm-65mm Länge: 180mm

  • ERIKS:15044155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Eine Rohrgelenke ohne Auszugssicherung ist ein Bauteil mit doppelten Flanschen in einem Rohrleitungssystem, das eine einstellbare axiale Länge ermöglicht.
Dadurch lassen sich Flanschbauteile wie Ventile, Pumpen und Messgeräte einfach und ohne Belastung ein- und ausbauen.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Typ
21196
Material Gehäuse
Stahl
Oberflächenschutz
Von innen und aussen beschichtet
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
65 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
65 mm
Klemm-/Spannbereich
von 25 bis 25 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Material Manschette
EPDM
Material Bolzen
Stahl, galvanisch verzinkt
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Länge
180 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
DN
DN65
Druckstufe
PN16
L1
180 mm
L2
280 mm
Gewicht
13 kg